› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SIGLATURA ADESIVA SK 5/3,8 DA 21-30

Cod. Rexel CX0804183:0021
Cod. Produttore 0804183:0021

Informazioni principali

  • Tipo: siglatura adesiva
  • Numeri progressivi: 21-30
  • Strisce: 10 morsetti
  • Decine per striscia: 12
  • Colore: bianco
  • Spessore morsetti: 5 mm
  • Montaggio: colla
  • Serie: SK 5/3,8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, autoadesiva, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 21 ... 30, Strisce da 10 morsetti ognuna con 12 decine uguale, bianco, per morsetti con spessore: 5 mm, tipo di montaggio: colla

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

stampa

Altro

dimensione modulare

5 mm

SIGLATURA ADESIVA SK 5/3,8 DA 21-30