› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SIGLATURA ADESIVA SK 5/3,8 DA 01-10

Cod. Rexel CX0804183:0001
Cod. Produttore 0804183:0001

Informazioni principali

  • Descrizione: SIGLATURA ADESIVA SK 5/3,8 DA 01-10
  • Tipo: Siglatura autoadesiva
  • Numerazione: 1 ... 10 progressivi
  • Strisce: 10 morsetti, 12 decine
  • Colore: Bianco
  • Spessore morsetti: 5 mm
  • Montaggio: Adesivo
  • Serie: SK 5/3,8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scheda di siglatura, autoadesiva, siglatura longitudinale con numeri progressivi: 1 ... 10, Strisce da 10 morsetti ognuna con 12 decine uguale, bianco, per morsetti con spessore: 5 mm, tipo di montaggio: colla

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

stampa

Altro

dimensione modulare

5 mm

SIGLATURA ADESIVA SK 5/3,8 DA 01-10