› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

SICUREZZA- INTERRUTTORE PORTA DI SI

Cod. Rexel ONF3STGRNMPR210
Cod. Produttore F3STGRNMPR2105R
Cod. EAN 4547648964975

Informazioni principali

  • Serie: F3S-TGR-N
  • Tecnologia: Reed
  • Configurazione: 2NC + 1NO
  • Custodia: Plastica miniatura
  • Protezione: IP69K cavo libero
  • Corrente max NC: 1 A a 250 Vc.a.
  • Corrente max NA: 0,2 A a 24 Vc.c.
  • Temperatura: -25…80°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, Reed, plastica, miniatura, 2NC+1NA, precablato con cavo 5 m (uscita cavo a destra), IP69K

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,5 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

41 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

SICUREZZA- INTERRUTTORE PORTA DI SI