Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONF3STGRNSMR20M
Cod. Produttore
F3STGRNSMR20M1J8
Cod. EAN
4536853906405

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Miniaturizzato
  • Materiale custodia: Acciaio inox
  • Contatti: 2NC
  • Collegamento: Connettore M12 8 pin, cavo 250 mm
  • Protezione: IP67
  • Temperatura: -25…105°C
  • Certificazioni: EN ISO 13849-1, EN 62061, UL 508
  • Serie: F3S-TGR-N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, Reed, acciaio inox, custodia piccola, 2NC, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25,5 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

Produttore

SICUREZZA- INT.MAGNF3STGRNSMR20M1J8