Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4B4115N
Cod. Produttore
D4B4115N
Cod. EAN
4547648740999

Informazioni di prodotto

FC,mecc,M20,1NA+1NC,rapido,bracErot.inACC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, passacavo M20, EN50041 unipolare doppia interr. 1NA + 1NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella in acciaio

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

131,3 mm

lunghezza del sensore

43 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

6P

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 80 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC.NA+NC,RAPIDO,BRAC