› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

SICUREZZA- FINEC. CHIAVEBLOCCMECC3N

Cod. Rexel OND4NL4GFAB
Cod. Produttore D4NL4GFAB
Cod. EAN 4536854898549

Informazioni principali

  • Serie: D4NL
  • Voltaggio solenoide: 24 Vcc
  • Configurazione contatti: 3NC+1NC/1NO
  • Passacavo: M20
  • Grado di protezione: IP67
  • Forza di ritenuta chiave: 1.300 N min.
  • Corrente nominale: 3 A AC-15 / 0,27 A DC-13
  • Indicatore: LED arancione 10-115 VAC/VDC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo M20, 3NC (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,27 A

larghezza del sensore

88,5 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

35,5 mm

lunghezza del sensore

95 mm

forza di chiusura

1300 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

SICUREZZA- FINEC. CHIAVEBLOCCMECC3N