› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

SICUREZZA- FINEC.CHIAVEBLOCCMECC2NC

Cod. Rexel OND4NL2AFAB4
Cod. Produttore D4NL2AFAB4
Cod. EAN 4536854898839

Informazioni principali

  • Serie: D4NL
  • Tensione solenoide: 24 Vcc
  • Configurazione contatti: 1NC/1NO + 1NC/1NO
  • Grado protezione: IP67
  • Forza ritenuta chiave: 1300 N min.
  • Durata meccanica: 1.000.000 operazioni
  • Durata elettrica: 500.000 operazioni
  • Indicatore LED: 10-115 Vca/Vcc arancione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 1NC/1NA (chiave) + 1NC/1NA (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, chiave di sblocco speciale

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,27 A

larghezza del sensore

88,5 mm

Con sblocco d'emergenza

altezza del sensore

35,5 mm

lunghezza del sensore

95 mm

forza di chiusura

1300 N

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tipo di meccanismo di ritenuta

Principio della corrente parassita

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

SICUREZZA- FINEC.CHIAVEBLOCCMECC2NC