Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4N4B62-17032
Cod. Produttore
D4N4B62-17032000
Cod. EAN
4547648035996

Informazioni di prodotto

  • Serie: D4N
  • Passacavo: M20
  • Contatti: 2NC ad azione lenta
  • Azionatore: Leva con braccio e rotella orizzontale
  • Grado protezione: IP67
  • Tensione nominale: 250 Vc.a.
  • Corrente nominale: 3 A
  • Vita meccanica: 15.000.000 operazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, passacavo M20, 2NC ad azione lenta, azion. leva con braccio e rotella (orizzontale) unidirezionale, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

31 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

92 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC.2NC LENTO BRACEROT