Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4F3021R-1568
Cod. Produttore
D4F3021R-1568890
Cod. EAN
4536854896125

Informazioni di prodotto

FC,mecc,2NC+2NO,lento,PulsERot,cavo1m,Orizz
Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, 2NC + 2NA ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 1 m, montaggio orizzontale, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

80,6 mm

lunghezza del sensore

18 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC.2NA+2NC PULSEROT C