› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

SICUREZZA- FINEC.1NA1NCRAPIDO BRREG

Cod. Rexel OND4N912G-17014
Cod. Produttore D4N912G-17014300
Cod. EAN 4547648034210

Informazioni principali

  • Serie: D4N
  • Tensione nominale: 240 V
  • Corrente nominale: 3 A AC
  • Protezione: IP67
  • Contatti: 1NA + 1NC a scatto rapido
  • Azionamento: Leva regolabile metallo + rotella plastica
  • Connettore: M12
  • Certificazioni: TÜV, UL, CSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, connettore M12, 1NA+1NC a scatto rapido, azion. leva regolabile (metallo) e rotella (plastica), IP67

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

31 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

101,75 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

SICUREZZA- FINEC.1NA1NCRAPIDO BRREG