Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4N4C32-17037
Cod. Produttore
D4N4C32-17037500
Cod. EAN
4547648036535

Informazioni di prodotto

  • Serie: D4N
  • Grado protezione: IP67
  • Tensione nominale: 250 Vc.a.
  • Corrente nominale: 3 A
  • Tipo contatti: 1NA+2NC ad azione lenta
  • Passacavo: M20
  • Materiale azionatore: pulsante e rotella
  • Certificazioni: TÜV, UL, CQC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, passacavo M20, 1NA+2NC ad azione lenta, azion. pulsante e rotella, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

31 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

83,6 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC.1NA+2NC LENTO PULS