Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4F1023D-1340
Cod. Produttore
D4F1023D-1340130
Cod. EAN
4536854896347

Informazioni di prodotto

FC,mecc,1NA+1NC,lento,PulsERot,cavo3m,Vert
Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, 1NA+1NC ad azione lenta, azion.pulsante e rotella, precablato con cavo di 3 m, montaggio verticale, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

30 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

80,6 mm

lunghezza del sensore

18 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

Produttore

SICUREZZA- FINEC.1NA+1NC PULSEROT C