› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

SICUREZZA- ACCESSORIFINECORSAD4SLN

Cod. Rexel OND4SLNK1
Cod. Produttore D4SLNK1
Cod. EAN 4548583322271

Informazioni principali

  • Serie: D4SL-N
  • Tensione solenoide: 24 V c.c.
  • Contatti: 4, 5 o 6 contatti
  • Forza di ritenuta chiave: 1.300 N
  • Grado di protezione: IP67
  • Durata meccanica: 1.000.000 operazioni
  • Durata elettrica: 150.000 operazioni a 1 A, 125 Vc.a.
  • Dimensioni passacavo: M20 o 1/2-14NPT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Chiave di azionamento per montaggio orizzontale

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Attuatore con fissaggio orizzontale

SICUREZZA- ACCESSORIFINECORSAD4SLN