Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
ONNXSOH200
Cod. Produttore
NXSOH200
Cod. EAN
4549734450034

Informazioni di prodotto

Modulo 2 uscite di sicurezza per NX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo NX I/O con 2 punti di uscita digitale di sicurezza

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

2 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

SIL secondo IEC 61508

3

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'uscita

20,4 ... 28,8 V

Produttore

SICUREZZA- 2 USCITE DI SICUREZZA PE