›

SIAD 215 RED V24DC

Cod. Rexel SN54243
Cod. Produttore 54243
Cod. EAN 8010152542435

Informazioni principali

  • Serie: SIAD 215
  • Tensione: 24V DC ±10%
  • Grado protezione: IP66
  • Corrente: 300 mA
  • Suono continuo: 100 dB max
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Materiale campana: Acciaio autoestinguente
  • Pressacavo: M16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana elettromeccanica con base rinforzata disponibile nella versione SIAD 165 (diametro 165 mm) oppure SIAD 215 (diametro 215 mm). Sviluppata con unità elettromagnetica a pistone battente, genera un caratteristico suono continuo. La robusta struttura in acciaio della campana conferisce un’elevata resistenza agli impatti e fornisce un‘alta protezione contro l’ingresso di polveri ed acqua (IP66), rendendola idonea anche per utilizzo gravoso.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

AC

volume

98 DECIBEL

corrente assorbita

0,3 A

tipo di tono

Impatto singolo

Materiale del corpo

Metallo

diametro calotta

215 mm

grado di protezione (IP)

IP66

SIAD 215 RED V24DC