›

SIAD 215 GRAY V240AC

Cod. Rexel SN54241
Cod. Produttore 54241
Cod. EAN 8010152542411

Informazioni principali

  • Serie: SIAD 215
  • Tensione: 240V AC ±10%
  • Corrente: 50 mA
  • Suono: Continuo 100 dB
  • Protezione: IP66
  • Materiale: Acciaio e poliammide
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Montaggio: Viti standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana elettromeccanica con base rinforzata disponibile nella versione SIAD 165 (diametro 165 mm) oppure SIAD 215 (diametro 215 mm). Sviluppata con unità elettromagnetica a pistone battente, genera un caratteristico suono continuo. La robusta struttura in acciaio della campana conferisce un’elevata resistenza agli impatti e fornisce un‘alta protezione contro l’ingresso di polveri ed acqua (IP66), rendendola idonea anche per utilizzo gravoso.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,05 A

tipo di tono

Impatto singolo

Materiale del corpo

Metallo

diametro calotta

215 mm

grado di protezione (IP)

IP66

SIAD 215 GRAY V240AC