›

SIAD 165 RED V240DC

Cod. Rexel SN54220
Cod. Produttore 54220
Cod. EAN 8010152542206

Informazioni principali

  • Serie: SIAD
  • Tensione: 12-240V AC/DC
  • Protezione: IP66
  • Corrente max: 860 mA (12V AC)
  • Suono: Continuo 100 dB
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Materiale: Acciaio e poliammide
  • Montaggio: Viteria standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana elettromeccanica con base rinforzata disponibile nella versione SIAD 165 (diametro 165 mm) oppure SIAD 215 (diametro 215 mm). Sviluppata con unità elettromagnetica a pistone battente, genera un caratteristico suono continuo. La robusta struttura in acciaio della campana conferisce un’elevata resistenza agli impatti e fornisce un‘alta protezione contro l’ingresso di polveri ed acqua (IP66), rendendola idonea anche per utilizzo gravoso.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Rosso

tipo di corrente

DC

volume

98 DECIBEL

corrente assorbita

0,028 A

tipo di tono

Impatto singolo

Materiale del corpo

Metallo

diametro calotta

165 mm

grado di protezione (IP)

IP66

SIAD 165 RED V240DC