›

SIAD 165 GRAY V240DC

Cod. Rexel SN54227
Cod. Produttore 54227
Cod. EAN 8010152542275

Informazioni principali

  • Serie: SIAD
  • Tensione operativa: 12-240 V AC/DC
  • Protezione: IP66
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Suono continuo: 100 dB max
  • Materiale campana: Acciaio autoestinguente
  • Pressacavo: M16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana elettromeccanica con base rinforzata disponibile nella versione SIAD 165 (diametro 165 mm) oppure SIAD 215 (diametro 215 mm). Sviluppata con unità elettromagnetica a pistone battente, genera un caratteristico suono continuo. La robusta struttura in acciaio della campana conferisce un’elevata resistenza agli impatti e fornisce un‘alta protezione contro l’ingresso di polveri ed acqua (IP66), rendendola idonea anche per utilizzo gravoso.
SIAD 165 GRAY V240DC