›

SIAD 165 GRAY V240AC

Cod. Rexel SN54213
Cod. Produttore 54213
Cod. EAN 8010152542138

Informazioni principali

  • Serie: SIAD
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado protezione: IP66
  • Corrente max: 860 mA (12V AC)
  • Suono continuo: 100 dB a 1m
  • Frequenze: 1500-10000 Hz (SIAD 165)
  • Materiale campana: Acciaio autoestinguente
  • Temperatura lavoro: -30° +50°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Campana elettromeccanica con base rinforzata disponibile nella versione SIAD 165 (diametro 165 mm) oppure SIAD 215 (diametro 215 mm). Sviluppata con unità elettromagnetica a pistone battente, genera un caratteristico suono continuo. La robusta struttura in acciaio della campana conferisce un’elevata resistenza agli impatti e fornisce un‘alta protezione contro l’ingresso di polveri ed acqua (IP66), rendendola idonea anche per utilizzo gravoso.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

100 DECIBEL

corrente assorbita

0,05 A

tipo di tono

Impatto singolo

Materiale del corpo

Metallo

diametro calotta

165 mm

grado di protezione (IP)

IP66

SIAD 165 GRAY V240AC