› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SI-RND-U1A PRESA

Cod. Rexel CX1425185
Cod. Produttore 1425185
Cod. EAN 4055626386713

Informazioni principali

  • Tipo: spina servizio USB
  • USB: A 3.0 femmina/femmina
  • Protezione: coperchio protettivo
  • Serie: SI-RND-U1A
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di servizio con USB A 3.0 (femmina/femmina), con coperchio di protezione

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,5 mm

altezza

42,7 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

SI-RND-U1A PRESA