› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SI-RND-R1A PRESA

Cod. Rexel CX1425186
Cod. Produttore 1425186
Cod. EAN 4055626386706

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: coperchio protettivo
  • Connessione: RJ45 femmina/femmina
  • Poli: 8 poli
  • Categoria: CAT6A
  • Materiale: metallo
  • Serie: SI-RND-R1A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina di servizio con RJ45 (femmina/femmina), 8 poli in metallo, connessione CAT6A, con coperchio di protezione

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,5 mm

altezza

42,7 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

SI-RND-R1A PRESA