› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SI-M1A TELAIO DA INCASSO

Cod. Rexel CX1404493
Cod. Produttore 1404493
Cod. EAN 4046356698269

Informazioni principali

  • Serie: SI-M1A
  • Tipo: Telaio da incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio da incasso

Caratteristiche tecniche

larghezza

66 mm

altezza

34,5 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

SI-M1A TELAIO DA INCASSO