› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SI-FP-R1A-D1A PIASTRA FRONT. CON PO

Cod. Rexel CX1404496
Cod. Produttore 1404496
Cod. EAN 4046356698399

Informazioni principali

  • Serie: SI-FP-R1A-D1A
  • Tipo: Piastra frontale
  • Compatibilità: CAT5e
  • Codice prodotto: CX1404496
  • Connessione: Con PO
  • Materiale: Alta qualità
  • Dimensioni compatte: Standard
  • Uso: Installazioni dati

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra dati frontale, CAT5e

Caratteristiche tecniche

larghezza

50,7 mm

altezza

87,5 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Altro

SI-FP-R1A-D1A PIASTRA FRONT. CON PO