Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095765104
Cod. Produttore
095765104
Cod. EAN
8054684021259

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVT-CVN - Setto inferiore in bachelite, profondità 424 mm, con passacavi
Il prodotto DKC095765104 è un componente di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato in plastica, presenta una robustezza che garantisce durabilità e resistenza. La sua progettazione consente un'installazione semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni di montaggio. Il design del pulsante è ergonomico, facilitando l'interazione e l'uso quotidiano. Questo articolo è compatibile con vari accessori elettrici, rendendolo un elemento ideale per l'integrazione in sistemi esistenti. La sua funzionalità è ottimizzata per garantire prestazioni efficienti e affidabili in ambienti di lavoro. Grazie alla sua costruzione di alta qualità, il prodotto offre anche una protezione adeguata contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, assicurando così un funzionamento continuo e senza problemi.

esecuzione

connettore

materiale

plastica

numero di aperture per connettori

3

larghezza

515 mm

altezza

375 mm

Produttore

DKC

Setto inferiore bachelite profondità 424 mm con passacavi per Serie CVT-CVN accessori elettrici