›

SHINY SOLAR

Cod. Rexel RYSHINYSOLAR
Cod. Produttore SHINYSOLAR
Cod. EAN 8032853654521

Informazioni principali

  • Potenza trattata: 10-15 kW
  • Superficie trattata: 80-120 m²
  • Contenuto: 750 ml
  • Spruzzino con getto: fino a 3 m
  • Protettivo: antistatico
  • Applicazioni consigliate: 2-3/anno
  • Tempo trattamento: meno di 20 min
  • Serie: RYSHINYSOLAR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cleaner per la detersione e manutenzione di pannelli solari, con protettivo antistatico. Flacone da 750 ml con spruzzino con getto fino a 3 m. 10-15 kV / 80-120 m2

Caratteristiche tecniche

Adatta per uso interno

biodegradabile

risciacquare assolutamente con acqua

solubile in acqua

adatto come detersivo

adatto per pulire

adatto per sgrassare

adatto per decalcificare

Adatto per la rimozione di muffe

Adatto per la rimozione di alghe e muschio

Adatto per la pulizia del vetro

Conformazione del materiale

Spray

Adatto ad uso esterno

capacità

750 ml

imballaggio

Flacone

SHINY SOLAR