› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SH-8ESS48AAC00S CONNETTORE

Cod. Rexel CX1621560
Cod. Produttore 1621560
Cod. EAN 4046356937085

Informazioni principali

  • Serie: SH
  • Poli: 8+4+PE
  • Connessione: Femmina a crimpare
  • Flangia: 28x28 mm
  • Tipo: Angolato orientabile
  • Schermatura: Sì
  • Bloccaggio: Standard e SPEEDCON
  • Guarnizione: O-ring assiale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Ibrido, serie: SH, angolato, orientabile, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 8+4+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, misura flangia: 28 mm x 28 mm

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

850 V

numero di poli

13

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con collegamento schermato

con filettatura

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

corrente nominale In

30 A

Numero min. di cicli di innesto

100

temperatura ambiente

115 ... 115 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 115 °C

sezione conduttore collegabile

0,06 ... 4 mm²

SH-8ESS48AAC00S CONNETTORE