›

SH-8ESS48A8LB2S

Cod. Rexel CX1656990
Cod. Produttore 1656990
Cod. EAN 4046356081399

Informazioni principali

  • Tipo: RJ45
  • Grado protezione: IP67
  • Numero poli: 8
  • Velocità dati: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT5
  • Materiale: Plastica
  • Connessione: Rapida IDC
  • Serie: VS-08-RJ45-5-Q/IP67

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 23, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042, Ethernet

Caratteristiche tecniche

larghezza

38,4 mm

altezza

22,8 mm

profondità

80 mm

tensione nominale

72 V

numero di ingressi per conduttori

1

numero di poli

8

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

con guarnizione

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP67

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

1,75 A

temperatura ambiente

-20 ... 70 °C

Temperatura d'esercizio

-20 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,36 mm²

SH-8ESS48A8LB2S