› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SH-8ESC58A9LB3S

Cod. Rexel CX1657834
Cod. Produttore 1657834
Cod. EAN 4046356131902

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Numero poli: 8
  • Velocità dati: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT5 (IEC 11801:2002)
  • Materiale: Plastica
  • Connessione: Rapida IDC
  • Sezione cavo: AWG 26-22
  • Serie: VS-PPC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 22, uscita cavo: diritto, colore: nero, Ethernet

Caratteristiche tecniche

larghezza

22 mm

altezza

30 mm

profondità

70 mm

tensione nominale

72 V

numero di ingressi per conduttori

1

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

con guarnizione

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

1,75 A

temperatura ambiente

-40 ... 70 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 0,32 mm²

SH-8ESC58A9LB3S