› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SH-8ESC58A8LB1

Cod. Rexel CX1657766
Cod. Produttore 1657766
Cod. EAN 4046356118705

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA DATI FRONT.
  • Categoria: CAT5
  • Serie: VS-SI-FP
  • Moduli: 5 MOD
  • Connettori: 2 RJ45
  • Colore: BLU/BLU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra dati frontale, CAT5

Caratteristiche tecniche

larghezza

51 mm

altezza

45 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Altro

SH-8ESC58A8LB1