› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SH-8EPS48A9LB3S

Cod. Rexel CX1658435
Cod. Produttore 1658435
Cod. EAN 4046356163118

Informazioni principali

  • Tipo: RJ45
  • Protezione: IP20
  • Numero poli: 4
  • Velocità: 100 MBit/s
  • Categoria: CAT5
  • Materiale: Plastica
  • Connessione: Perforazione isolante
  • Serie: VS-PN-RJ45-5-Q/IP20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042, PROFINET

Caratteristiche tecniche

larghezza

14 mm

altezza

14,6 mm

profondità

56 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

72 V

numero di ingressi per conduttori

1

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

330 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Altro

con guarnizione

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

1,75 A

temperatura ambiente

-20 ... 70 °C

Temperatura d'esercizio

-20 ... 70 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 0,36 mm²

SH-8EPS48A9LB3S