› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SH-8EPC58A8LB1S CONNETTORE

Cod. Rexel CX1621533
Cod. Produttore 1621533
Cod. EAN 4046356936569

Informazioni principali

  • Applicazione: Ibrido
  • Serie: SH
  • Numero poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE
  • Velocità dati: 100 MBit/s
  • Tipo contatto: Spina crimpare
  • Diametro cavi: 15-18 mm
  • Schermato: Sì
  • Standard: CAT5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: M23, Connettore per cavi, applicazione: Ibrido, serie: SH, diritto, lungo, schermato: sì, SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 15 mm ... 18 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

850 V

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

4

Numero di contatti dati

4

temperatura ambiente

-40 ... 115 °C

per diametro esterno cavo

15 ... 18 mm

SH-8EPC58A8LB1S CONNETTORE