› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SGSK 6

Cod. Rexel CX3047112
Cod. Produttore 3047112
Cod. EAN 4017918975708

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Sezione cavo: 0,14 - 6 mm²
  • Connessione: a vite
  • Numero connessioni: 1
  • Montaggio: sull’elemento base
  • Colore: grigio
  • Serie: AGK 4-UT 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto di derivazione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: sull’elemento base, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

8,1 mm

altezza

36,3049 mm

profondità

24,65 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

SGSK 6