Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69609
Cod. Produttore
69609

Informazioni di prodotto

Single 602-RC-J black 1 G 50 mm²

Documentazione tecnica

Interruttore unipolare SGL.602-RC certificato UL e CSA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto a conduttori con sezione fino a 50 mm², offre una connessione stabile e duratura. Il dispositivo è caratterizzato da un colore verde-giallo, ideale per identificare il conduttore di terra nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e conformità agli standard internazionali di sicurezza elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

50 mm²

sezione AWG

1

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

colore filo

nero

diametro esterno circa

17.4 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

SGL.602-RC UL-CSA 1G50 QMM GREENYEL