Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69607
Cod. Produttore
69607

Informazioni di prodotto

Single 602-RC-J black 1 G 35 mm²

Documentazione tecnica

Interruttore unipolare con portafusibile adatto per cavi da 35 mm², progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e dotato di certificazioni UL e CSA, assicura elevati standard di qualità e conformità alle normative internazionali. La colorazione verde-giallo facilita l’identificazione e l’installazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione e controllo efficaci del circuito elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

35 mm²

sezione AWG

2

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

colore filo

nero

diametro esterno circa

15.1 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

SGL.602-RC UL-CSA 1G35 QMM GN-GE