Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248439
Cod. Produttore
248439
Cod. EAN
4015082484392

Informazioni di prodotto

  • Campo tensione: 110-415V AC
  • Campo tensione: 110-220V DC
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Larghezza montaggio: 17,5mm
  • Montaggio: su guida DIN
  • Sezione morsetto: 1–25 mm²
  • Dimensioni calotta: 45mm
  • Serie: None

Documentazione tecnica

ZP-ASA/230 è un dispositivo elettrico progettato per il controllo della corrente con tensione di funzionamento compresa tra 110 e 415 V. Dotato di un sganciatore di apertura integrato, garantisce un'elevata sicurezza e affidabilità nell'interruzione del circuito. Il prodotto presenta un modulo DIN singolo, con un contatto normalmente chiuso e un contatto normalmente aperto, ottimizzati per applicazioni di commutazione precise e sicure. Il montaggio è versatile, adatto a configurazioni diverse, e il design è pensato per un utilizzo efficiente in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente, montabile a scatto, campo di tensione​ 110-415V​ AC​ /​ 110-220V​ DC, frequenza 50/60Hz, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1–25 mm²

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Altro

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

1

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

2,1 A

Produttore

Sganciatore lancio corrente 110-415V montaggio guida DIN

€ 28,94 x 1 pz.
(pz.)