Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121724
Cod. Produttore
121724
Cod. EAN
4015081195343

Informazioni di prodotto

  • Corrente sgancio: 1-4A
  • Protezione: sovraccarichi 4:1
  • Protezione: mancanza di fase
  • Protezione: asimmetria
  • Classe di sgancio: regolabile
  • Norma: IEC60947-4-1
  • Approvazione: ATEX
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Sganciatore elettronico PKE-XTU-4 con regolazione della corrente da 1 a 4 A, progettato per applicazioni di protezione motore. Dispositivo a 3 poli con funzione di attivatore di corto circuito ritardato e alimentazione autonoma, ideale per garantire una protezione affidabile e precisa nei circuiti elettrici. Realizzato per assicurare una gestione efficiente della corrente e prevenire danni da sovraccarico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Unità di sgancio elettronica per protezione motore secondo IEC60947-4-1 per apparecchio base PKE12 / PKE32, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile. Apparecchio universale, approvazione ATEX

corrente nominale permanente Iu

4 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

15,5 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

62 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 4 A

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore elettronico universale 1-4A protezione motore PKE12/32 ATEX