Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM121723
Cod. Produttore
121723
Cod. EAN
4015081195336

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 0,3-1,2 A
  • Protezione: motore elettronica
  • Norma: IEC60947-4-1
  • Funzioni: sovraccarico, mancanza fase
  • Classe sgancio: regolabile
  • Approvazione: ATEX
  • Compatibilità: apparecchio base PKE12
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Sganciatore elettronico a 3 poli con funzione ritardata, progettato per la protezione motore con corrente regolabile da 0,3 a 1,2 A. Dotato di alimentazione autonoma, garantisce un intervento preciso e affidabile contro sovraccarichi, assicurando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Unità di sgancio elettronica per protezione motore secondo IEC60947-4-1 per apparecchio base PKE12, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile. Apparecchio universale, approvazione ATEX

corrente nominale permanente Iu

1,2 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

4,65 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

18,6 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,3 ... 1,2 A

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore elettronico PKE 0,3-1,2A protezione motore industriale