Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM153164
Cod. Produttore
153164
Cod. EAN
4015081498918

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16-36A
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Regolazione: Sganciatore corto circuito
  • Montaggio: Senza attrezzi
  • Normativa: IEC60947-2
  • Compatibilità: Base PKE32
  • Tipo: Unità di sgancio elettronica
  • Serie: Moeller series
Interruttore automatico con sganciatore elettronico PKE-XTUCP-36, progettato per la protezione di motori con corrente regolabile da 16 a 36 ampere. Dotato di funzione ritardata per l'attivatore di corto circuito e alimentazione autonoma, garantisce un controllo preciso e affidabile dei circuiti elettrici. La configurazione a 3 poli assicura una protezione completa, ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Unità di sgancio elettronica per protezione impianti e cavi secondo IEC60947-2 per apparecchio base PKE32, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (2,4:1) sganciatore di corto circuito regolabile. Montaggio senza attrezzi con apparecchio base PKE.

corrente nominale permanente Iu

36 A

numero di poli

3

funzione dell'attivatore di corto circuito

Ritardato

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

75 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

288 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

15 ... 36 A

Serie

Moeller series

Produttore

Sganciatore elettronico PKE 16-36A protezione impianti industriali