› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SFR.6/PT PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBSR301
Cod. Produttore SR301
Cod. EAN 8017963032056

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie SFR.6
  • Colore: Beige
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: SFR.6
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SFR.6/PT Piastrina terminale, colore beige, per SFR.6

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

SFR.6/PT PIASTRINA TERMINALE