› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SFR.6 MORS.PORTAFUS. 6,3X32

Cod. Rexel CBSR300
Cod. Produttore SR300
Cod. EAN 8017963032032

Informazioni principali

  • Serie: SFR – CBF
  • Tensione max AC/DC: 630 V
  • Corrente max nominale: 10 A (32 A con CO/5)
  • Sezione nominale: 6 mm²
  • Larghezza (passo): 10 mm
  • Lunghezza: 79 mm
  • Materiale plastico: Poliammide UL94V-0
  • Calibro fusibile: A5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SFR.6 Morsetto a vite 6mm2 portafusibile 6.3x32mm, 1-piano, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

630 V

lunghezza

79 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

59 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 6,3x32 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 10 mm²

SFR.6 MORS.PORTAFUS. 6,3X32