› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SFR.4/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBSF801
Cod. Produttore SF801
Cod. EAN 8017963002950

Informazioni principali

  • Serie: SFR.4
  • Colore: Blu
  • Tipo: Piastrina terminale
  • Compatibilità: SFR.4
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SFR.4/PT(Ex)I Piastrina terminale, colore blu, per SFR.4

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

SFR.4/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE