› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SFR.4/I3A INSERTO CON DIODO 3A

Cod. Rexel CBSF993
Cod. Produttore SF993
Cod. EAN 8017963016841

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3A
  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Tipo: Cartuccia fusibile
  • Funzione: Con diodo integrato
  • Serie: SFR.4/I3A
  • Applicazione: Protezione circuito
  • Forma: Inserto
  • Consigliato: 70 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SFR.4/I3A Cartuccia 5x20mm con diodo 3A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio scatola

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC/DC

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

SFR.4/I3A INSERTO CON DIODO 3A