› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SFR.4/I1A INSERTO CON DIODO 1A

Cod. Rexel CBSF992
Cod. Produttore SF992
Cod. EAN 8017963016834

Informazioni principali

  • Tipo: Inserto con diodo
  • Corrente nominale: 1A
  • Dimensioni: 5x20 mm
  • Serie: SFR.4/I1A
  • Protezione: Cartuccia fusibile
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Montaggio: In linea
  • Quantità consigliata: 70 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SFR.4/I1A Cartuccia 5x20mm con diodo 1A

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio scatola

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC/DC

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

SFR.4/I1A INSERTO CON DIODO 1A