› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SFR.4(EX)I MORSETTO SEZIONABILE

Cod. Rexel CBSF850
Cod. Produttore SF850
Cod. EAN 8017963012645

Informazioni principali

  • Descrizione: SFR.4(EX)I MORSETTO PORTAFUSIBILE
  • Portafusibile: 1-piano
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Tipo morsetto: A vite
  • Colore: Blu
  • Serie: CBSF850
  • Quantità consigliata: 70 pezzi
  • Applicazione: Ex i (antideflagrante)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SFR.4(Ex)i Morsetto a vite 4mm2 portafusibile, 1-piano, colore blu

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

800 V

lunghezza

52 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

SFR.4(EX)I MORSETTO SEZIONABILE