› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SFR.4/D1A MORSETTO CON DIODO 1A

Cod. Rexel CBSF901
Cod. Produttore SF901
Cod. EAN 8017963016803

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Diodo integrato: 1A passante
  • Colore: Beige
  • Serie: SFR.4/D1A
  • Corrente max: 1 A
  • Montaggio: Passante
  • Quantità consigliata: 70 pz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SFR.4/D1A Morsetto a vite 4mm2 con diodo 1A passante, colore beige

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

52 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

tipo di elemento costruttivo

Diode

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

1 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

SFR.4/D1A MORSETTO CON DIODO 1A