› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SFR.4/C230/GR MORS PORTAFUSIBILE

Cod. Rexel CBSF923GR
Cod. Produttore SF923GR
Cod. EAN 8017963049412

Informazioni principali

  • Tipo: Morsetto a vite
  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Tensione nominale: 110-230 V
  • Colore: Grigio
  • Portafusibile: Integrato
  • Segnalazione: In tensione
  • Serie: SFR.4/C230/GR
  • Quantità consigliata: 70 pz

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SFR.4/C230/GR Morsetto a vite 4mm2 portafusibile con segnalazione 110-230V, colore grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Grigio

tensione nominale

800 V

lunghezza

52 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Innestabile

tipo di elemento di visualizzazione del difetto

LED

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 6 mm²

SFR.4/C230/GR MORS PORTAFUSIBILE