›

MiniGBic SFP+ LC Singlemode BaseT 10Giga per reti fibra ottica

Cod. Rexel DNDEM410T
Cod. Produttore DEM-410T
Cod. EAN 0790069442353

Informazioni principali

  • Velocità: 10 Gbps
  • Tipo fibra: Singlemode
  • Connettore: LC
  • Interfaccia: SFP+
  • Portata: Fino a 10 km
  • Compatibilità: BASE-T 1
  • Serie: DNDEM410T
  • Applicazioni: Reti ad alta velocità

Descrizione del prodotto

Modulo transceiver Mini GBIC SFP+ compatto per connessioni in fibra ottica singlemode. Progettato per trasmissioni ad alta velocità con interfaccia LC, supporta collegamenti BASE-T a 1 Gbps. Ideale per infrastrutture di rete che richiedono prestazioni affidabili e stabilità nella trasmissione dati su lunghe distanze. Costruito con materiali di qualità per garantire durata e compatibilità con dispositivi di rete professionali. Descrizione del produttore: Il modulo MINIGBIC SFP+ LC Singlemode BASET 1 è un componente essenziale per le reti ad alta velocità, progettato per garantire una trasmissione dati efficiente e affidabile. Questo dispositivo supporta connessioni in fibra ottica singlemode, ideale per collegamenti a lunga distanza con elevate prestazioni. La compatibilità con l'interfaccia LC e la tecnologia SFP+ permette un'integrazione semplice e versatile in infrastrutture di rete avanzate. Grazie alla sua costruzione robusta e alle specifiche tecniche di precisione, assicura stabilità e qualità del segnale, rendendolo una scelta ottimale per ambienti professionali e applicazioni di telecomunicazione.
MiniGBic SFP+ LC Singlemode BaseT 10Giga per reti fibra ottica