› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SFO/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE

Cod. Rexel CBSF601
Cod. Produttore SF601
Cod. EAN 8017963152341

Informazioni principali

  • Tipologia: Piastrina terminale
  • Sottotipologia: per serie SFO.4(Ex)i
  • Colore: Blu
  • Materiale: Poliammide UL94-V0
  • Larghezza (passo): 1.5 mm
  • Confezione: 25 pezzi
  • Adatto per: SFO.4(Ex)i
  • Serie: PT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SFO/PT(Ex)I Piastrina terminale blu per SFO.4 (obsoleto)

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Spessore

1,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

SFO/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE