› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SF-Z0043

Cod. Rexel CX1658532
Cod. Produttore 1658532
Cod. EAN 4046356162876

Informazioni principali

  • Serie: VS-SI
  • Tipo: Piastra dati frontale
  • Modello: FP-2F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra dati frontale

Caratteristiche tecniche

larghezza

51 mm

altezza

45 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Altro

SF-Z0043