› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SF-Z0028

Cod. Rexel CX1607503
Cod. Produttore 1607503
Cod. EAN 4046356271677

Informazioni principali

  • Applicazione: Potenza
  • Numero poli: 2+3+PE
  • Tipo connessione: Femmina
  • Grado protezione: IP67
  • Diametro cavi: 17-25 mm
  • Connessione: A crimpare
  • Bloccaggio: A vite
  • Serie: SL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, Bloccaggio a vite, M58, numero poli: 2+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 17 mm ... 25 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SL, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Alluminio

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero di contatti di potenza

4

Numero di contatti di controllo

6

Numero di contatti dati

2

temperatura ambiente

-40 ... 120 °C

per diametro esterno cavo

17 ... 25 mm

SF-Z0028